FABORY M01000.330.0130 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BMV 38CF83

FABORY M01000.330.0130 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BMV Modell: M01000.330.0130Kryssref: 38CF83 / 156P74

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 458 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM33x3.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde130
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde21 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde50 mm
Lengde130mm
Min. Gjengelengde78 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7046
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.330.0130 Sekskantskrue, M33 x 3.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
1 458 NOK /pakke