Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE A10S LEVON 605 Middels spak låsesett Levon Passage | AC7BAN 36Y992

SCHLAGE A10S LEVON 605 Medium Duty Spak Låsesett Levon Passage

På lager
Vare: AC7BAN Modell: A10S LEVON 605Kryssref: 36Y992
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
2 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.375 "
FinishPolert messing
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse2
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeC123
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Type streikSquare Corner, T-Strike, Box
StilLevon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeBaksideFinishKeyway TypePlasseringstypeAntall nøklerAntall pinsNødvendig dørtykkelsePris
SCHLAGE A10S LEVON 626 Låsesett for middels bruk Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 509 NOK
SCHLAGE A40S LEVON 605 Låsesett for middels bruk Levon Personvern | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Polert messingC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 707 NOK
SCHLAGE A40S LEVON 626 Låsesett for middels bruk Levon Personvern | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 522 NOK
SCHLAGE S210PD JUP 619 Dørhåndtak Låsesett Jupiter-inngang 2 nøkler | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Ulike2-3/8" or 2-3/4"Satin nikkelSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"8 772 NOK
SCHLAGE S80PD JUP 613 Dørhåndtak Låsesett Jupiter bod 2 nøkler | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Ulike2-3/8" or 2-3/4"Oljegummi bronseSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"6 302 NOK
SCHLAGE S80PD SAT 626 Dørhåndtak Låsesett Saturn Lagerom 2 nøkler | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Ulike2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"5 987 NOK
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Spak Heavy Duty C123 Oil Rubbed Bronse | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Ulike2.75 "Oljegummi bronseEverest C123Næringseiendom261-5/8" to 2-1/8"12 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE A10S LEVON 605 Medium Duty Spak Låsesett Levon Passage
2 545 NOK / enhet