Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHLAGE S80PD SAT 626 Dørhåndtak Låsesett Saturn Lagerom 2 nøkler | AH9KUQ 40CF15

SCHLAGE S80PD SAT 626 Dørhendel Låsesett Saturn bod 2 nøkler

På lager
Vare: AH9KUQ Modell: S80PD SAT 626Kryssreferanse: 40CF15
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
5 987 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørhåndtak låsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
KjernetypeFikset
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse2
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
Nøkkel materialeMessing
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeSchlage SC4
PlasseringstypeKommersiell, industriell
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 8 "til 2"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Type streikSquare Corner, T-Strike
StilS80PD Saturn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellNøkkel TypeBaksideFinishKeyway TypePlasseringstypeAntall nøklerAntall pinsNødvendig dørtykkelsePris
SCHLAGE A10S LEVON 605 Middels spak låsesett Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Polert messingC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 545 NOK
SCHLAGE A10S LEVON 626 Låsesett for middels bruk Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 509 NOK
SCHLAGE A40S LEVON 605 Låsesett for middels bruk Levon Personvern | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Polert messingC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 707 NOK
SCHLAGE A40S LEVON 626 Låsesett for middels bruk Levon Personvern | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Næringseiendom2-1-3/8" to 1-7/8"2 522 NOK
SCHLAGE S210PD JUP 619 Dørhåndtak Låsesett Jupiter-inngang 2 nøkler | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Ulike2-3/8" or 2-3/4"Satin nikkelSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"8 772 NOK
SCHLAGE S80PD JUP 613 Dørhåndtak Låsesett Jupiter bod 2 nøkler | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Ulike2-3/8" or 2-3/4"Oljegummi bronseSchlage SC4Kommersiell, industriell261-3 / 8 "til 2"6 302 NOK
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Spak Heavy Duty C123 Oil Rubbed Bronse | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Ulike2.75 "Oljegummi bronseEverest C123Næringseiendom261-5/8" to 2-1/8"12 923 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHLAGE S80PD SAT 626 Dørhendel Låsesett Saturn bod 2 nøkler
5 987 NOK / enhet