SCHÄFER G575CF2G-3-HV Cone Eksosvifte 57 Tommer 208-230/460v 3-fase | AF7XEZ 22UX92

SCHAEFER G575CF2G-3-HV kjegle eksosvifte 57 tommer 208-230/460v 3-fase

Vare: AF7XEZ Modell: G575CF2G-3-HVKryssreferanse: 22UX92
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypeSelvjusterende puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP34,400
CFM @ 0.050-inn. SP33,000
CFM @ 0.100-inn. SP31,400
CFM @ 0.150-inn. SP29,900
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP20.5
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP17.5
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP16.2
Fan RPM493
Flensbredde3"
Ramme FinishGelcoat
RammematerialeGlassfiber
Fritt område21 Square-Ft.
Forsterker med full belastning6-5.8/2.9
Høyde67.5 "
HP2
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde62-3 / 4 "
Mesh Størrelse2.5 "
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1745
Motor TypeEnergieffektiv
MonteringsstedWall
Antall kniver5
Åpning kreves H (in.)62-1/2
Åpning kreves W (in.)62-1/2
Fase3
Propell Dia.57 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1"
typenKjegle, beltestasjon
Venturi klaring Dia.57-5 / 8 "
Venturi Dybde28 "
Spenning208-230/460
Watts1796
Bredde568728 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.83
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode8414593000

Produktdetaljer:

    • Konusdybde (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (Inn.) (67-3 / 8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-3-HV kjegle eksosvifte 57 tommer 208-230/460v 3-fase