Cone eksosvifte 57 tommer
Schaefer
Mer informasjon
Model NoG573CF2G-1-HV
Harmoniseringskode8414593000
SakLandbruks eksosvifte
Motor turtall1725
Fritt område21 Square-Ft.
Venturi klaring Dia.57-5 / 8 "
Venturi Dybde28 "
CFM @ 0.050-inn. SP33,300
CFM @ 0.150-inn. SP28,900
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP19.9
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP18.3
Bredde568728 "
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP15.1
Åpning kreves H (in.)62-1/2
Åpning kreves W (in.)62-1/2
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP16.8
typenKjegle, beltestasjon
Watts1867
Hz60
Bearing TypeSelvjusterende puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP35,100
Fan RPM583
Flensbredde3"
Ramme FinishGelcoat
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning9.5
Høyde67.5 "
HP2
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Spenning230
Maks. Dybde62-3 / 4 "
Mesh Størrelse2.5 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypeEnergieffektiv
MonteringsstedWall
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.57 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
CFM @ 0.100-inn. SP31,400