SCHÄFER G573CF112G-3-HV Cone Eksosvifte 57 Tommer 208-230/460v 3-fase | AF7XEU 22UX87

SCHAEFER G573CF112G-3-HV kjegle eksosvifte 57 tommer 208-230/460v 3-fase

Vare: AF7XEU Modell: G573CF112G-3-HVKryssreferanse: 22UX87
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

46 429 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypeSelvjusterende puteblokk
CFM @ 0.000-inn. SP33,500
CFM @ 0.050-inn. SP31,500
CFM @ 0.100-inn. SP29,600
CFM @ 0.150-inn. SP27,400
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP23.0
CFM / Watt @ 0.050-inn. SP20.8
CFM / Watt @ 0.100-inn. SP18.9
CFM / Watt @ 0.150-inn. SP17.1
Fan RPM557
Flensbredde3"
Ramme FinishGelcoat
RammematerialeGlassfiber
Fritt område21 Square-Ft.
Forsterker med full belastning4.6-4.8/2.4
Høyde67.5 "
HP1.5
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde62-3 / 4 "
Mesh Størrelse2.5 "
MotorhusHelt lukket ikke-ventilert
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1750
Motor TypeEnergieffektiv
MonteringsstedWall
Antall kniver3
Åpning kreves H (in.)62-1/2
Åpning kreves W (in.)62-1/2
Fase3
Propell Dia.57 "
PropellmaterialeGalvanisert stål
Skaft Dia.1"
typenKjegle, beltestasjon
Venturi klaring Dia.57-5 / 8 "
Venturi Dybde28 "
Spenning208-230/460
Watts1565
Bredde568728 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 164.25
Skipets høyde (cm)187.96
Skipets lengde (cm)172.72
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode8414593000

Produktdetaljer:

    • Konusdybde (in.) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (Inn.) (67-3 / 8)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER G573CF112G-3-HV kjegle eksosvifte 57 tommer 208-230/460v 3-fase
46 429 NOK / enhet