SCHAEFER ELB6220.GY1 Beholder 23-5 / 8 i lengde 40 lb | AG6WUN 49H888

SCHAEFER ELB6220.GY1 Beholder 23-5/8 I Lengde 40 Lb.

På lager
Vare: AG6WUN Modell: ELB6220.GY1Kryssreferanse: 49H888

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

636NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Innvendig høyde8.437 "
Innvendig lengde21 15 / 16 "
Innvendig bredde14 "
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolypropylen
Utenfor høyde8 45 / 64 "
Utenfor lengde23.625 "
Utenfor bredde15 45 / 64 "
Bruk medMfr. Nr. LTBD.64GY1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)60.2
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode3923100000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medPris
SCHAEFER ELB4120.GY1 Beholder 15-45 / 64 In L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Nr. LTBD.43GY1323NOK
SCHAEFER ELB4220.GY1 Beholder 15-45 / 64 i lengde 40 lb | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Nr. LTBD.43GY1425NOK
SCHAEFER ELB6120.GY1 Beholder 23-5 / 8 I L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Nr. LTBD.64GY1507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER ELB6220.GY1 Beholder 23-5/8 I Lengde 40 Lb.
636NOK / enhet