SCHAEFER ELB6120.GY1 Beholder 23-5 / 8 I L | AG6WUM 49H887

SCHAEFER ELB6120.GY1 Container 23-5/8 I L

På lager
Vare: AG6WUM Modell: ELB6120.GY1Kryssreferanse: 49H887

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

507NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Innvendig høyde4.5 "
Innvendig lengde21 15 / 16 "
Innvendig bredde14 "
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolypropylen
Utenfor høyde4 45 / 64 "
Utenfor lengde23.625 "
Utenfor bredde15 45 / 64 "
Bruk medMfr. Nr. LTBD.64GY1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3923100000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medPris
SCHAEFER ELB4120.GY1 Beholder 15-45 / 64 In L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Nr. LTBD.43GY1323NOK
SCHAEFER ELB4220.GY1 Beholder 15-45 / 64 i lengde 40 lb | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Nr. LTBD.43GY1425NOK
SCHAEFER ELB6220.GY1 Beholder 23-5 / 8 i lengde 40 lb | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Nr. LTBD.64GY1636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER ELB6120.GY1 Container 23-5/8 I L
507NOK / enhet