Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHAEFER ELB4220.GY1 Beholder 15-45 / 64 i lengde 40 lb | AG6WUL 49H886

SCHAEFER ELB4220.GY1 Beholder 15-45/64 I Lengde 40 Lb.

På lager
Vare: AG6WUL Modell: ELB4220.GY1Kryssreferanse: 49H886

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
425NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainer
FARGEGrå
Innvendig høyde8.437 "
Innvendig lengde14 "
Innvendig bredde10 "
Lastekapasitet40 lb.
Materialepolypropylen
Utenfor høyde8 45 / 64 "
Utenfor lengde15 45 / 64 "
Utenfor bredde11 13 / 16 "
Bruk medMfr. Nr. LTBD.43GY1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7605
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode3923100000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SSI SCHÄFER

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk medPris
SCHAEFER ELB4120.GY1 Beholder 15-45 / 64 In L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Nr. LTBD.43GY1323NOK
SCHAEFER ELB6120.GY1 Beholder 23-5 / 8 I L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Nr. LTBD.64GY1507NOK
SCHAEFER ELB6220.GY1 Beholder 23-5 / 8 i lengde 40 lb | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Nr. LTBD.64GY1636NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHAEFER ELB4220.GY1 Beholder 15-45/64 I Lengde 40 Lb.
425NOK / enhet