Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.087.1000 Hex Head Cap Screw 7/8-9x10 Steel Grade 5 Zinc Plated | AH8NTC 38WP78

GRAINGER N01200.087.1000 Sekskanthodeskrue 7/8-9x10 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NTC Modell: N01200.087.1000Kryssreferanse: 38WP78

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8284
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.087.1000 Sekskanthodeskrue 7/8-9x10 stålkvalitet 5 sinkbelagt
239NOK / enhet