Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE T8340 Drip Pad, 22 In L x 22 In W, Gul | AG8DRR

EAGLE T8340 Drypppute, 22 i L x 22 i B, gul

På lager
Vare: AG8DRR Modell: T8340

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrypppute
FARGEGul
Lengde22 "
MaterialePVC-belagt stoff
Spillkapasitet1 gal.
Vekt7 kg
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeSpillkapasitetVektBreddePris
EAGLE T8341 Drypppute, 24 i L x 36 i B, gul | AG8DRT T834124 "2 gal.8 lb.36 "1 198 NOK
EAGLE T8342 Drypppute, 24 i L x 54 i B, gul | AG8DRU T834224 "3 gal.9 kg54 "1 631 NOK
EAGLE T8343 Drip Pad, 38 In L x 42 In W, Gul | AG8DRV T834338 "4 gal.9 kg42 "2 093 NOK
EAGLE T8360 Off Road drypppute, 3 fot L x 3 fot W, gul | AG8DRW T83603ft.4 gal.12 kg3ft.2 213 NOK
EAGLE T8361 Drip Pad, 3 ft L x 6 ft W, Gul | AG8DRX T83613ft.10 gal.15 kg6ft.2 680 NOK
EAGLE T8362 Off Road drypppute, 4 fot L x 4 fot W, gul | AG8DRY T83624ft.8 gal.19 lb.4ft.3 414 NOK
EAGLE T8363 Off Road Drip Pad, 4 fot L x 5 fot W, Gul | AG8DRZ T83634ft.12 gal.21 lb.5ft.3 502 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8340 Drypppute, 22 i L x 22 i B, gul
1 003 NOK / enhet