Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SANDVIK COROMANT 5512 090-03 Shim Screw, Shim Screw | CT9UKJ 4PUP5

SANDVIK COROMANT 5512 090-03 Shim Skrue, Shim Skrue

På lager
Vare: CT9UKJ Modell: 5512 090-03Kryssref: 4PUP5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SANDVIK COROMANT 5512 090-02 Shim Screw, Shim Screw | CT9UJR 5HKW0 5512 090-02Skru40NOK
SANDVIK COROMANT 265.2-838 Shim | CT9UJT 40J272 265.2-838shim153NOK
SANDVIK COROMANT 5322 388-11 Shim | CT9UJU 40H411 5322 388-11shim310NOK
SANDVIK COROMANT 265.2-834 Shim | CT9UJV 40J268 265.2-834shim185NOK
SANDVIK COROMANT MDN 442 Shim | CT9UJW 5FGL3 MDN 442shim74NOK
SANDVIK COROMANT 285.2-349 Shim | CT9UJX 5ATX8 285.2-349shim257NOK
SANDVIK COROMANT 5322 420-01 Shim | CT9UJY 4PUJ6 5322 420-01shim28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANDVIK COROMANT 5512 090-03 Shim Skrue, Shim Skrue
188NOK / enhet