SAFTCART MDE-50H sylindervogn 78 tommer H 2400 Lb. | AE7CGW 5WXH4

SAFTCART MDE-50H Sylindervogn 78 Tommer H 2400 Lb.

Vare: AE7CGW Modell: MDE-50HKryssreferanse: 5WXH4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 784 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedisinsk sylindervogn
Caster Dia.4"
Caster materialeMyk Gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
FARGEGrønn
Sylinderkapasitet50
FinishGrønt pulverlakk
Håndtakets høyde50 "
Håndtak inkludertJa
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde78 "
Lastekapasitet2400 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Oksygen4-1 / 2 "
Generell dybde37.75 "
Total høyde78 "
Samlet bredde27 "
Hjullagertrinser
Hjuldiameter4"
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbare hjul
Hjulbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 136.53
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeCaster Dia.Caster materialeTotal høydeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterHjul TypePris
SAFTCART MDE-6X Sylindervogn 38 tommer H 100 lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"polyolefin38 "12 "-6"Plast970NOK
SAFTCART MDE-4 Sylindervogn 250 Lb. 35 tommer høyde | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Gummi35 "15.5 "Ball8"Semi pneumatisk5 169 NOK
SAFTCART MDE-6 Sylindervogn 21 tommers bredde 250 lb | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Gummi35 "21 "Ball8"Semi pneumatisk5 507 NOK
SAFTCART MDE-12 Sylindervogn 2400 Lb. 37 tommer høyde | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Myk Gummi37 "21 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul10 542 NOK
SAFTCART MDE-24 sylindervogn 34 tommer bredde 2400 lb | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Myk Gummi37 "34 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul11 691 NOK
SAFTCART MM6-12 Sylindervogn 2400 Lb. 17-1/2 tommers bredde | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Myk Gummi38 "17.5 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul9 976 NOK
SAFTCART MM6-36 Sylindervogn 17-3 / 4 tommers bredde 2400 Lb. | AE7CGZ 5WXH7 MM6-3638.75 "4"Myk Gummi38 "17.75 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul13 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART MDE-50H Sylindervogn 78 Tommer H 2400 Lb.
20 784 NOK / enhet