Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 2047-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKW 2F393

EATON 2047-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål

På lager
Vare: AB9TKW Modell: 2047-4-4SKryssreferanse: 2F393
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
(M) NPT-størrelse (in.)1 / 4-18
AdaptertypeAlbuens indre rørdreie
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Monteringsstørrelse1 / 4-18 NPSM
Lengde0.78 "
Maks. Arbeids press5000 psi
GjengetypeMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdaptertypeFinishMonteringsstørrelseSakLengdeMaks. Arbeids pressGjengetypePris
EATON 2047-12-12S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKV 2F389 2047-12-12SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink3 / 4-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1.19 "3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel400NOK
EATON 2047-6-6S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKX 2F395 2047-6-6SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink3 / 8-18 NPSMHydraulisk slangeadapter0.94 "4000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel155NOK
EATON 2047-8-8S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AB9TKY 2F397 2047-8-8SAlbuens indre rørdreieTrivalent kromsink1 / 2-14 NPSMHydraulisk slangeadapter1"3500 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM-svivel180NOK
EATON 2047-16-16S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXU 4VRC5 2047-16-16S90 graders albueTrivalent kromsink1 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter3.06 "3000 psiMannlig NPT til kvinnelig NPSM668NOK
EATON 2047-20-20S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXV 4VRC6 2047-20-20S90 graders albueTrivalent kromsink1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter3.64 "2000 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM839NOK
EATON 2047-24-24S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AD9XXW 4VRC7 2047-24-24S90 graders albueTrivalent kromsink1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSMHydraulisk slangeadapter4.04 "1500 PSIMannlig NPT til kvinnelig NPSM1 114 NOK
EATON 2047-2-2S Npsm hunn Nptf hann karbonstål | AH8RJE 38YN65 2047-2-2S-Trivalent kromat sink-Rørgjenge slangeadapter1.035000NPSM for kvinner129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 2047-4-4S Hydraulisk slangeadapter, Npsm hunn Nptf hann karbonstål
178NOK / enhet