SAFTCART MM6-36 Sylindervogn 17-3 / 4 tommers bredde 2400 Lb. | AE7CGZ 5WXH7

SAFTCART MM6-36 Sylindervogn 17-3/4 tommer Bredde 2400 Lb.

På lager
Vare: AE7CGZ Modell: MM6-36Kryssreferanse: 5WXH7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 180 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedisinsk sylindervogn
Caster Dia.4"
Caster materialeMyk Gummi
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
FARGEGrønn
Sylinderkapasitet36
FinishGrønt pulverlakk
Håndtakets høyde38 "
Håndtak inkludertJa
HåndtakstypeKontinuerlig
Høyde38 "
Lastekapasitet2400 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Oksygen3-1 / 4 "
Generell dybde38.75 "
Total høyde38 "
Samlet bredde17.75 "
Hjullagertrinser
Hjuldiameter4"
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbare hjul
Hjulbredde2"
Bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeCaster Dia.Caster materialeTotal høydeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterHjul TypePris
SAFTCART MDE-6X Sylindervogn 38 tommer H 100 lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"polyolefin38 "12 "-6"Plast1 007 NOK
SAFTCART MDE-4 Sylindervogn 250 Lb. 35 tommer høyde | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Gummi35 "15.5 "Ball8"Semi pneumatisk5 363 NOK
SAFTCART MDE-6 Sylindervogn 21 tommers bredde 250 lb | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Gummi35 "21 "Ball8"Semi pneumatisk5 714 NOK
SAFTCART MDE-12 Sylindervogn 2400 Lb. 37 tommer høyde | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Myk Gummi37 "21 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul10 937 NOK
SAFTCART MDE-24 sylindervogn 34 tommer bredde 2400 lb | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Myk Gummi37 "34 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul12 129 NOK
SAFTCART MDE-50H sylindervogn 78 tommer H 2400 Lb. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50H37.75 "4"Myk Gummi78 "27 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul21 563 NOK
RFQ
SAFTCART MM6-12 Sylindervogn 2400 Lb. 17-1/2 tommers bredde | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Myk Gummi38 "17.5 "trinser4"(2) Stiv, (2) Svingbare hjul10 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SAFTCART MM6-36 Sylindervogn 17-3/4 tommer Bredde 2400 Lb.
14 180 NOK / enhet