Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REGEL A53S Pumpesensorverktøy 1/4 Hp 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S Pumpe Sensor Utility 1/4 Hp 110v

På lager
Vare: AD2GCU Modell: A53SKryssreferanse: 3P993
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
3 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensorverktøyspumpe
amps1.0 AC
Basismaterialeacetal
Bearing TypeBall
Ledningslengde8ft.
Ledningsstørrelse16/3
LedningstypeSJTW
Diameter4"
Utslipp PT1"
DutyKontinuerlig
FunksjonAutomatisk av
GPM for vann @ 10 ft av Head12
GPM for vann @ 5 ft av Head21
HandleNei
Høyde7.375 "
boligValox
Housing MaterialValox
HP1/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeGlassfylt nylon
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 32 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode15 ft.
MotorhusTEFC
Motorhusmaterialeacetal
Motor TypePermanent magnet
Fase1
AksematerialeBuna N, PTFE
AkseltetningBuna N, PTFE
Bytt Typeelektronisk
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeacetal
typenSensorverktøy
Spenning110
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULE A53S Pumpe Sensor Utility 1/4 Hp 110v
3 041 NOK / enhet