Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING PSMR25-7-6-A Kobling 4-strålesett skrue 7mm x 6mm | AF9VVB 30VC91

RULAND MANUFACTURING PSMR25-7-6-A kobling 4-strålesett skrue 7 mm x 6 mm

På lager
Vare: AF9VVB Modell: PSMR25-7-6-AKryssreferanse: 30VC91

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

839NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.7 6 mm x mm
Klarering Dia.31.8mm
FinishBright
Lengde gjennom boring13.84mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.01
Maks. Kjede7 mm
Maks. Kjede7
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.015
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Degrees
Min. Kjede6 mm
Utenfor Dia.25.4mm
Total lengde31.8mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelsePSMR25
StilSkrue med 4 bjelker
moment~~POS=TRUNC33 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.177

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING PSMR10-3-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 3 x 3 Mm | AB8XZV 2AEB9 PSMR10-3-3-A2253 mm x 39.50mm-9.50mm14.3mmM2 mm-681NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR13-3-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 3 x 3 Mm | AB8XXX 2AEC2 PSMR13-3-3-A2253 mm x 312.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-692NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR13-4-4-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 4 x 4 Mm | AB8XZZ 2AEC4 PSMR13-4-4-A2254 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-688NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR13-5-4-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 5 x 4 Mm | AB8YAB 2AEC6 PSMR13-5-4-A2255 mm x 412.70mm-12.70mm19.1mmM2 mm-591NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR16-3-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 3 x 3 Mm | AB8YAD 2AEC8 PSMR16-3-3-A2253 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-3-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 4 x 3 Mm | AB8YAF 2AED1 PSMR16-4-3-A2254 mm x 315.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK
RULAND MANUFACTURING PSMR16-4-4-A Kobling 4-strålesett Skrueboring 4 x 4 Mm | AB8YAH 2AED3 PSMR16-4-4-A2254 mm x 415.90mm-15.90mm20.3mmM3 mm-667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING PSMR25-7-6-A kobling 4-strålesett skrue 7 mm x 6 mm
839NOK / enhet