Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSP-5E-P Akselkrageklemme 2 stk 5/16 tommers plast | AF9XNT 30VN41

RULAND MANUFACTURING MSP-5E-P Skaftkrageklemme 2 stk 5/16 tommers plast

På lager
Vare: AF9XNT Modell: MSP-5E-PKryssref: 30VN41 / 2AUP1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
346NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.5 / 16 "
Klarering Dia.22.4mm
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeAcetal plast
Antall stykker2
Driftstemp. Område-10 grader til 185 grader F
Utenfor Dia.18mm
SkruematerialeRustfritt stål
SkruestørrelseM3
Bredde9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeBore Dia.Cap SkruestørrelseUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Pris
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A Skaftkrage Todelt klemme Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 grader til 225 grader F10mmM324mmAlloy SteelM39mm225 Grader F238NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F Skaftkrage Todelt klemme Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 grader til 350 grader F10mmM324mmAlloy SteelM39mm350 Grader F195NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS Skaftkrage Todelt klemme Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 grader til 350 grader F10mmM324mmRustfritt stålM39mm350 Grader F391NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A Skaftkrage Todelt klemme Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 grader til 225 grader F11mmM428mmAlloy SteelM411mm225 Grader F241NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F Skaftkrage Todelt klemme Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 grader til 350 grader F11mmM428mmAlloy SteelM411mm350 Grader F211NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS Skaftkrage Todelt klemme Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 grader til 350 grader F11mmM428mmRustfritt stålM411mm350 Grader F453NOK
RULAND PRODUKSJON MSP-12-A Shaft Collar To Piece Clamp Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 grader til 225 grader F12mmM428mmAlloy SteelM411mm225 Grader F242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-5E-P Skaftkrageklemme 2 stk 5/16 tommers plast
346NOK / enhet