Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01010.025.0150 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 100PK | CG8JUC 41UA87

FABORY U01010.025.0150 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 100PK

På lager
Vare: CG8JUC Modell: U01010.025.0150Kryssreferanse: 41UA87
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
268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.4375 "
Lengde1 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0408
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01010.025.0150 Tap Bolt, 1/4-20 Gjengestørrelse, 5 Grade, 100PK
268NOK /pakke