Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MSP-14E-F Akselkrageklemme 2pc 7/8 tommers stål | AF9XHJ 30VM11

RULAND MANUFACTURING MSP-14E-F Skaftkrageklemme 2 stk 7/8 tommers stål

På lager
Vare: AF9XHJ Modell: MSP-14E-FKryssreferanse: 30VM11

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

295NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.7 / 8 "
Klarering Dia.49.5mm
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 350 grader F
Utenfor Dia.42mm
SkruematerialeAlloy Steel
SkruestørrelseM6
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeBore Dia.Cap SkruestørrelseUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelseBreddeTåler temp.Pris
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A Skaftkrage Todelt klemme Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 MSP-10-A-40 grader til 225 grader F10mmM324mmAlloy SteelM39mm225 Grader F238NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F Skaftkrage Todelt klemme Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 MSP-10-F-40 grader til 350 grader F10mmM324mmAlloy SteelM39mm350 Grader F195NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS Skaftkrage Todelt klemme Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 MSP-10-SS-40 grader til 350 grader F10mmM324mmRustfritt stålM39mm350 Grader F391NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A Skaftkrage Todelt klemme Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 MSP-11-A-40 grader til 225 grader F11mmM428mmAlloy SteelM411mm225 Grader F241NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F Skaftkrage Todelt klemme Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 MSP-11-F-40 grader til 350 grader F11mmM428mmAlloy SteelM411mm350 Grader F211NOK
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS Skaftkrage Todelt klemme Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 MSP-11-SS-40 grader til 350 grader F11mmM428mmRustfritt stålM411mm350 Grader F453NOK
RULAND PRODUKSJON MSP-12-A Shaft Collar To Piece Clamp Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 MSP-12-A-40 grader til 225 grader F12mmM428mmAlloy SteelM411mm225 Grader F242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSP-14E-F Skaftkrageklemme 2 stk 7/8 tommers stål
295NOK / enhet