Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERMAID FG401186A Ettermonteringssett Urinal sidefeste | AC3GMP 2TEU2

RUBBERMAID FG401186A Ettermonteringssett Urinal sidefeste

På lager
Vare: AC3GMP Modell: FG401186AKryssref: 2TEU2
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
3 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpylventil ettermonteringssett
batteri~~POS=TRUNC100,000 XNUMX skyllinger
KonvertererManuell til automatisk
Dybde3-1 / 3 "
FinishChrome
ArmaturtypeToalett / urinal
Høyde2 4 / 5 "
Lengde4.75 "
MonteringsposisjonSide
Strømkilde(4) C Batterier
Sensorområde8 til 48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.91
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8481809005
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCDybdeHøydeLengdeMonteringsposisjonPris
RUBBERMAID FG401805A Ettermonteringssett Toalett Overhåndsfeste | AC3GMM 2TET9 FG401805A60,000 XNUMX skyllinger3-5 / 16 "2 13 / 16 "4.75 "Side, overhåndtak3 574 NOK
RUBBERMAID FG401804A Ettermonteringssett Urinal Overhåndsfeste | AC3GMN 2TEU1 FG401804A60,000 XNUMX skyllinger3-9 / 16 "3.625 "5 5 / 16 "Side, overhåndtak3 543 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG401186A Ettermonteringssett Urinal sidefeste
3 792 NOK / enhet