Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.038.0001 Retaining Ring For Shaft 38Mm Diameter, 50PK | AH7WBM 38DM84

GRAINGER M36000.038.0001 Holdering for aksel 38 mm diameter, 50PK

På lager
Vare: AH7WBM Modell: M36000.038.0001Kryssreferanse: 38DM84

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

337NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)50.2mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.36.00mm
Passer til sporbredde1.85mm
For aksel Dia.38mm
Gratis ID35.20mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1.75mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3226
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.038.0001 Holdering for aksel 38 mm diameter, 50PK
337NOK /pakke