RUBBERMAID FG332000BLA End-load Rack 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 Svart | AD9DBW 4PLV4

RUBBERMAID FG332000BLA Endelaststativ 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 svart

På lager
Vare: AD9DBW Modell: FG332000BLAKryssreferanse: 4PLV4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd-Load Rack
Caster Temp. Vurdering176 Grader F
Type hjul2 svingbare, 2 låsbare
FARGESvart
AnleggPlast / stål
Dybde28.75
Høyde67.875 "
Lastekapasitet300 lb
MaterialePlast / stål
Antall spilleautomater18
Bredde23.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)75.69
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
RUBBERMAID FG331700BLA End-load Rack 18 5/8 x 23 3/4 x 67 7/8 Svart | AD9DBR 4PLU9 FG331700BLA23.7518.62510 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERMAID FG332000BLA Endelaststativ 23 3/4 x 28 3/4 x 67 7/8 svart
10 012 NOK / enhet