Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40RXPX-150 Pakning Størrelse 1 1/2 Inch Tri-clamp Silikon | AE6DFA 5PYC1

RUBBERFAB 40RXPX-150 pakningsstørrelse 1 1/2 tommer tri-klemme silikon

På lager
Vare: AE6DFA Modell: 40RXPX-150Kryssreferanse: 5PYC1
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingTRI-klemme
Inne i Dia.1.377 "
MaterialePlatinsilikon
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1.984 "
Temp. Område-40 til 450 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40BSF-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers skråsetebuna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Skråsete1.375 "god1.875 "-20 til 250 grader F12NOK
RUBBERFAB A80MPU-150 Pakning Størrelse 1 1/2 Inch Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0 A80MPU-150TRI-klemme-god--20 til 250 grader F419NOK
RUBBERFAB 40BSB-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers skråsetebuna | AE6DGX 5PYK6 40BSB-150Skråsete1.375 "god1.875 "-20 til 250 grader F12NOK
RUBBERFAB 40IT-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers I-linje Ptfe | AE6DHD 5PYL2 40IT-150I-Line1.41 "PTFE1.76 "-20 grader til 250 grader F21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40RXPX-150 pakningsstørrelse 1 1/2 tommer tri-klemme silikon
23NOK / enhet