Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUBBERFAB 40IT-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers I-linje Ptfe | AE6DHD 5PYL2

RUBBERFAB 40IT-150 Pakning Størrelse 1 1/2 Inch I-line Ptfe

På lager
Vare: AE6DHD Modell: 40IT-150Kryssreferanse: 5PYL2
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
TilkoblingI-Line
Inne i Dia.1.41 "
MaterialePTFE
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.1.76 "
Temp. Område-20 grader til 250 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
RUBBERFAB 40RXPX-150 Pakning Størrelse 1 1/2 Inch Tri-clamp Silikon | AE6DFA 5PYC1 40RXPX-150TRI-klemme1.377 "Platinsilikon1.984 "-40 til 450 grader F26NOK
RUBBERFAB 40BSF-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers skråsetebuna | AE6DFT 5PYD7 40BSF-150Skråsete1.375 "god1.875 "-20 til 250 grader F13NOK
RUBBERFAB A80MPU-150 Pakning Størrelse 1 1/2 Inch Tri-clamp Buna | AE6DGQ 5PYK0 A80MPU-150TRI-klemme-god--20 til 250 grader F459NOK
RUBBERFAB 40BSB-150 Pakningsstørrelse 1 1/2 tommers skråsetebuna | AE6DGX 5PYK6 40BSB-150Skråsete1.375 "god1.875 "-20 til 250 grader F13NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUBBERFAB 40IT-150 Pakning Størrelse 1 1/2 Inch I-line Ptfe
22NOK / enhet