HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip Pin og Sleeve Beholder, 2/3/4 pol, grå


filtre
Farge: Grå , Eksponeringsforhold: vanntett , Monteringsstil: Skru , NEMA-vurdering: 4X , Spenning: 600VAC / 250VDC , Spenningsvurdering: 600/250 VAC / VDC
StilModellLedningsstørrelseampsBody MaterialKarakterAntall polerAntall ledningerFasetypenPris (eks. mva)
A
HBL4100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder8 641 NOK
B
HBL3100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A231Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder9 029 NOK
C
HBL4100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder11 481 NOK
D
HBL5100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A453Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder10 357 NOK
E
HBL360RS1W
# 8 - # 2 AWG60Valox hus og aluminiumsskjermer60 A231Jordingstil I6 105 NOK
F
HBL460RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder7 258 NOK
E
HBL360RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A231Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder6 960 NOK
F
HBL560RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A453Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder8 131 NOK
G
HBL460RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder8 677 NOK
E
HBL430RS1W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder4 009 NOK
H
HBL430RS2W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder5 904 NOK

Insulgrip Pin og Sleeve Beholder, 2/3/4 pol, grå

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip pin & sleeve-beholdere er ideelle for å koble elektrisk utstyr til det elektriske nettet, samtidig som det forhindrer utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse jordede stil 1 & 2, kvinnelige beholdere har epoksy malt aluminiumsdeksel og deksel for slag- og korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har et fjærbelastet pakningsdeksel som forhindrer fuktighet og smuss i å komme inn i kontaktene. Velg mellom et stort utvalg av disse gråfargede 600VAC / 250VDC -beholderne, tilgjengelig i nåværende vurderinger på 30, 60 og 100A.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?