Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Stift- og ermetuttak, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AE4AQY 5HJ19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet

På lager
Vare: AE4AQY Modell: HBL4100RS2WKryssref: 5HJ19

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
10 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt med stift og erme
amps100
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGEGrå
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
NEMA-vurdering4X
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase1/3
typenInsulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder
Spenning600VAC / 250VDC
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC
Wattstyrke60000
Ledningsstørrelse# 3 - # 1/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstørrelseampsBody MaterialKarakterAntall polerAntall ledningerFasetypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS1W Stift og ermetuttak, hunn, 60 A, 600 VAC, 2 polet | AD9JXP 4TAD5 HBL360RS1W# 8 - # 2 AWG60Valox hus og aluminiumsskjermer60 A231Jordingstil I6 105 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100RS2W Stift og hylseuttak, hunn, 100 A, 600 VAC, 2 polet | AE4AQQ 5HJ01 HBL3100RS2W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A231Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder9 091 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360RS2W Stift og hylseuttak, hunn, 60 A, 600 VAC, 2 polet | AE4AQT 5HJ13 HBL360RS2W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A231Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder7 318 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS1W Stift og hylseuttak, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet | AE4AQX 5HJ18 HBL4100RS1W# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder8 304 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS1W Stikkontakt, hun, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARD 5HJ24 HBL430RS1W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder4 177 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430RS2W Stikkontakt, hun, 30 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARE 5HJ25 HBL430RS2W# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder5 527 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL460RS1W Stift- og hylsemottak, hunn, 60 A, 600 VAC, 3-polet | AE4ARK 5HJ30 HBL460RS1W# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Insulgrip pin og erme, utskiftbar, kvinnelig beholder6 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100RS2W Stift- og hylsebeholder, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet
10 980 NOK / enhet