Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUB VENTILER 111M00 portventil, 3-tommers BSP-størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EQB

RUB VALVES 111M00 portventil, 3-tommers BSP-størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks

På lager
Vare: CF3EQB Modell: 111M00

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKvinne x Kvinne
HåndtakstypeHåndhjul
Størrelse3"
GjengetypeBSP
VentilstammetypePakking kjertel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1857

Produktdetaljer:

RuB 111M00 sluseventil er designet for vannverk, industri- og landbruksinstallasjoner for å stenge væskestrømmen ved å montere en rektangulær kile/port i banen til en strømmende væske.

Egenskaper:

  • Denne ventilen kommer med et robust håndhjulshåndtak laget av støpt aluminium for et sterkt hold og korrosjonsbestandighet.
  • Den har en finstøpt sandblåst tung messingkropp for slitestyrke og for å sikre lavt trykkfall.
  • Denne 3-tommers portventilen har et støtfritt kaldarbeidstrykk på 200 PSI.
  • Den er utstyrt med en PTFE-stammetetning for motstand mot høye temperaturer.
  • Denne RuB 1111M00-portventilen har videre NPT-hunkoniske gjenger for økt styrke og lekkasjesikre operasjoner.

Standarder og godkjenninger:

  • GOST-R

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholde RuB 111M00 portventil?

A. Denne 3-tommers portventilen krever regelmessig smøring og tiltrekking av bolter for holdbarhet og riktig funksjon.

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne messingportventilen?

A. -4 til 350 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
RUB VENTILER 111B00 portventil, 1/4 tommers BSP størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPR 111B001 / 4 "134NOK
RUB VENTILER 111C00 portventil, 3/8 tommers BSP størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPT 111C003 / 8 "134NOK
RUB VENTILER 111D00 portventil, 1/2 tommers BSP størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPU 111D001 / 2 "149NOK
RUB VENTILER 111E00 portventil, 3/4 tommers BSP størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPV 111E003 / 4 "180NOK
RUB VENTILER 111F00 portventil, 1 tommers BSP-størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPW 111F001"225NOK
RUB VENTILER 111G00 portventil, 1-1/4 tommers BSP-størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPX 111G001 1/4 lbs.298NOK
RUB VENTILER 111H00 portventil, 1-1/2 tommers BSP størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks | CF3EPY 111H001 1/2 lbs.370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUB VALVES 111M00 portventil, 3-tommers BSP-størrelse, messing, hunn, håndhjul, pakkboks
917NOK / enhet