Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE SH-93SS Holdering, utvendig dia. 15/16, 5Pk | AE3FTC 5DA89

ROTOR CLIP SH-93SS Holdering, utvendig dia. 15/16, 5pk

På lager
Vare: AE3FTC Modell: SH-93SSKryssreferanse: 5DA89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Utvidet)1.340 "
Clearance Dia. (Utgitt)1.290 "
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.028 "
Passer til Groove Dia.0.882 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.15 / 16 "
Gratis ID0.867 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
Hull Dia.0.078 "
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP SH-93SS Holdering, utvendig dia. 15/16, 5pk
182NOK /pakke