Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE HO-287ST ZD Holdering, 2-7/8 tommer innvendig diameter, 10pk | AE3CPN 5CB81

ROTOR CLIP HO-287ST ZD Holdering, 2-7/8 tommers indre diameter, 10pk

På lager
Vare: AE3CPN Modell: HO-287ST ZDKryssreferanse: 5CB81

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
416NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
Clearance Dia. (Komprimert)2.220 "
Clearance Dia. (Utgitt)2.390 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.088 "
Passer til Groove Dia.3.051 "
Passer til sporbredde0.103 "
For Bore Dia.2.875 "
Gratis OD3.191 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse+0.005 "
Hull Dia.0.110 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.093 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP HO-287ST ZD Holdering, 2-7/8 tommers indre diameter, 10pk
416NOK /pakke