Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE DE-6ST PA Holdering, E-stil, 7 mm utvendig diameter, 100pk | AE3KWH 5DV21

ROTOR CLIP DE-6ST PA holdering, E-stil, 7 mm utvendig diameter, 100pk

På lager
Vare: AE3KWH Modell: DE-6ST PAKryssref: 5DV21

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)12.30mm
Clearance Dia. Gratis OD11.80mm
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Dia.6mm
Passer til sporbredde0.74mm
For aksel Dia.7mm
Gratis OD11.80mm
Groove Dia. Toleranse-0.08mm
Groove Width Toleranse+ 0.05mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC48-53
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.7mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.02mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP DE-6ST PA holdering, E-stil, 7 mm utvendig diameter, 100pk
72NOK /pakke