Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTHENBERGER 70285 Rørkutterkjede 1 til 2 tommer krom | AF2RDE 6XGA7

ROTHENBERGER 70285 Rørkutterkjede 1 til 2 tommer krom

På lager
Vare: AF2RDE Modell: 70285Kryssref: 6XGA7
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
3 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangeskjærer
BladmaterialeStål
Body MaterialForkrommet
cutsKobber, aluminium, messing, stål, plast
SkjærehandlingHåndbok
Skjærekapasitet1 "til 2"
HåndteringsmaterialeForkrommet med PVC
Total lengde11 "
ErstatningskjedeRothenberger del 70286

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205595510
OpprinnelseslandES

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTHENBERGER 70285 Rørkutterkjede 1 til 2 tommer krom
3 645 NOK / enhet