RITTAL 1317600 Kompakt kabinett hengslet 49 tommer høyde x 32 tommer vekt AG3DRW 32WZ40

RITTAL 1317600 Kompakt kabinett hengslet 49 tommers høyde x 32 tommers vekt

På lager
Vare: AG3DRW Modell: 1317600Kryssreferanse: 32WZ40

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrå toppkapsling
Grunnleggende materialemetallic
FARGERustfritt stål
Dybde12 "
KapslingsdekselfunksjonerSkjulte, hygieniske låsinnsatser
Kapslingsdekseltypehengslet
FinishBørstet
Gasketsilikon
Høyde49 "
InteriørpanelInkludert
IP Rating66
Knockouts / Ingen knockoutIngen knockout
Materiale316L Stainless Steel
Metallmåler14
MonteringWall
NEMA-vurdering4X
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 68.04
Skipets høyde (cm)130
Skipets lengde (cm)81.99
Skipets bredde (cm)32
HS kode7326908588

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
RITTAL 1302600 Kompakt kabinett hengslet 14 tommer høyde x 9 tommer vekt | AG3DRP 32WZ33 13026006"14 "9"22 673 NOK
RITTAL 1306600 Kompakt kabinett hengslet 17 tommer høyde x 15 tommer vekt | AG3DRQ 32WZ34 13066008"17 "15 "26 669 NOK
RITTAL 1308600 Kompakt kabinett hengslet 26 tommer høyde x 15 tommer vekt AG3DRR 32WZ35 13086008"26 "15 "28 536 NOK
RITTAL 1307600 Kompakt kabinett hengslet 22 tommer høyde x 20 tommer vekt AG3DRT 32WZ36 13076008"22 "20 "31 811 NOK
RITTAL 1310600 Kompakt kabinett hengslet 26 tommer høyde x 24 tommer vekt AG3DRU 32WZ38 13106008"26 "24 "40 506 NOK
RITTAL 1316600 Kompakt kabinett hengslet 41 tommers høyde x 32 tommers vekt | AG3DRV 32WZ39 131660012 "41 "32 "67 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 1317600 Kompakt kabinett hengslet 49 tommers høyde x 32 tommers vekt
68 889 NOK / enhet