Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RICHARD MANNO CO. 4451-416SS Skulderskrue, 3/8-16 X 1/2 Lengde, 5Pk | AE9JPU 6KA97

RICHARD MANNO CO. 4451-416SS Skulderskrue, 3/8-16 X 1/2 Lengde, 5Pk

På lager
Vare: AE9JPU Modell: 4451-416SSKryssreferanse: 6KA97
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
876NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 4 "
Hodehøyde5 / 16 "
Head Stylestandard
Materiale416 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Rockwell HardnessC32 til C43
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde1 / 2 "
Skulderlengde Toleranse+0.002 "
System for målinginch
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessSkulder Dia.SkulderlengdePris
RICHARD MANNO CO. MSB4-6 Skulderskrue, M4 X 0.70 X 4mm Lengde, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm4mm573NOK
RICHARD MANNO CO. MSB4-10 Skulderskrue, M4 X 0.70 X 10mm Lengde, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm10mm629NOK
RICHARD MANNO CO. MSB4-12 Skulderskrue, M4 X 0.70 X 14mm Lengde, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm14mm552NOK
RICHARD MANNO CO. MSB4-16 Skulderskrue, M4 X 0.70 X 30mm Lengde, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm30mm705NOK
RICHARD MANNO CO. MSB4-18 Skulderskrue, M5 X 0.80 X 5mm Lengde, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 325.987mm5mm591NOK
RICHARD MANNO CO. MSB4-20 Skulderskrue, M5 X 0.80 X 8mm Lengde, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 325.987mm8mm624NOK
RICHARD MANNO CO. MSB4-22 Skulderskrue, M5 X 0.80 X 12mm Lengde, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 325.987mm12mm638NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RICHARD MANNO CO. 4451-416SS Skulderskrue, 3/8-16 X 1/2 Lengde, 5Pk
876NOK /pakke