RICHARD MANNO CO. Skulderskruer


filtre
StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A
4453-416 SS
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "3 / 4 "864NOK
B
4452-416 SS
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "5 / 8 "974NOK
C
4454-416 SS
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "1"937NOK
D
4451-416 SS
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "1 / 2 "876NOK
E
PAT4427
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "516NOK
F
PAT4436
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.5 "495NOK
F
PAT4426
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "447NOK
F
PAT4430
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "492NOK
B
4429-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "5 / 16 "263NOK
F
PAT4431
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 2 "603NOK
G
4430-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 8 "288NOK
H
4431-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 2 "298NOK
B
4433-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 4 "410NOK
B
4435-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1.25 "425NOK
F
PAT4435
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.25 "653NOK
I
PAT4434
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1"467NOK
J
PAT4432
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "542NOK
K
PAT4433
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "484NOK
F
PAT6940SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "547NOK
F
PAT4429
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 16 "464NOK
L
4436-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1.5 "534NOK
M
4426-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 8 "258NOK
N
4427-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 16 "261NOK
O
4428-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 4 "259NOK
B
4432-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "5 / 8 "455NOK
P
PAT4428
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 4 "323NOK
Q
4434-416 SS
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1"415NOK
R
MSB4-9
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm8mm173NOK
B
MSB4-11
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm12mm216NOK
S
MSB4-13
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm16mm224NOK
B
MSB4-12
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm14mm552NOK
T
MSB4-10
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm10mm629NOK
B
MSB4-8
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm6mm217NOK
U
MSB4-7
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm5mm160NOK
B
MSB4-6
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm4mm573NOK
V
MSB4-14
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm20mm-
RFQ
W
MSB4-16
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm30mm705NOK
B
MSB4-15
2.5mm8mm4mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 324.987mm25mm239NOK
X
MSB4-4
2mm6mm3mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 323.987mm8mm204NOK
B
MSB4-3
2mm6mm3mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 323.987mm6mm195NOK
Y
MSB4-1
2mm6mm3mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 323.987mm4mm202NOK
Z
MSB4-2
2mm6mm3mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 323.987mm5mm194NOK
B
MSB4-5
2mm6mm3mm416 rustfritt stål75,000 PSIC26 til 323.987mm10mm349NOK
B
4447-416 SS
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 8 "5 / 16 "620NOK
A1
4449-416 SS
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 8 "1 / 2 "630NOK
B1
4450-416 SS
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 8 "5 / 8 "640NOK
B
4448-416 SS
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 8 "3 / 8 "584NOK
C1
4423-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "1"354NOK
B
4662
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "3 / 16 "407NOK
B
4661
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "1 / 8 "390NOK
B
6913SS416
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "7 / 16 "286NOK
D1
4417-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "1 / 4 "450NOK
E1
4421-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "5 / 8 "292NOK
F1
4425-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "1.5 "399NOK
B
4663
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "1 / 4 "413NOK
G1
4665
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "3 / 8 "230NOK
H1
4664
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "5 / 16 "435NOK
I1
4419-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "3 / 8 "235NOK
J1
4416-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "3 / 16 "398NOK
K1
4420-416 SS
3 / 32 "5 / 16 "5 / 32 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C433 / 16 "1 / 2 "245NOK
L1
6914SS416
3 / 32 "9 / 32 "1 / 8 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C435 / 32 "1 / 2 "200NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?