REELCRAFT 5635 OLPSW5 Forskylling slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 125 psi, slangelengde 35 fot | BT4ZEG

REELCRAFT 5635 OLPSW5 slangetrommel for forskylling, indre diameter 3/8 tomme, 125 psi, slangelengde 35 fot

Vare: BT4ZEG Modell: 5635 OLPSW5
7 443 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspylerslange

Produktdetaljer:

,Reelcraft’s Series 5000 pre-rinse hose reels are durable and compact for a wide range of applications with critical space requirements., , ,A lever-operated spray valve is included (S600080), ,Optional 360° rotating swivel (600248) offers 20° of angular motion, ,Push-Lok®, field replaceable, hose end fittings, ,Rated for hot water up to 180 °F (82 °C), ,Made in the USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 5635 OLPSW5 slangetrommel for forskylling, indre diameter 3/8 tomme, 125 psi, slangelengde 35 fot
7 443 NOK / enhet