REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 slangetrommel Industriell 3/8 tommer 25 fot lengde | AA4MBJ 12U319

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 25 fot lengde

På lager
Vare: AA4MBJ Modell: 4625 OLPSMR 1Kryssreferanse: 12U319

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagreneFettfri
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde25ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeStille lås
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringVegg, søyle
Total høyde14 "
Total lengde13.875 "
Samlet bredde5 11 / 16 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
Tetningstypegod
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.87
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LagrenePliktvurderingMonteringTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRullinnløpPris
REELCRAFT TH7445 OMP1 Slangetrommel 1/4 tommer 45 fotlengde 2000 psi | AD8WFK 4NB31 TH7445 OMP1210 Grader FPermanent smurt36 "x 72"Gulv, vegg, tak, benk og lastebil20.25 "19 "7"1/4 "(F) NPT12 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 slangetrommel industriell 3/8 tommer 25 fot lengde
3 758 NOK / enhet