BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 Conveyor Bed Length 12 Width 18 | AE7GLH 5YDE9

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 Transportbånd Lengde 12' Bredde 18

På lager
Vare: AE7GLH Modell: B/FP1.5-18-12-5Kryssreferanse: 5YDE9

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConveyor
Justerbar høyde31 1/2 "til 44 1/2"
LagrenePrecision
Sengedybde12 "
Sengelengde12 '
Sengebredde18 "
FinishPaint
HP. 375
Ben per enhet10
Lastekapasitet100 kg Per lineær fot
Motor TypeDC
Faseenslig
RullematerialeStål
Skaft Dia.0.438 "
Speed0 til 120 fot per minutt
StativtypeBen med hjul
Bytte omPå / av (2)
Spenning120 VAC
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utvidelsesforhold (3: 1)

Produktvarianter

ProduktModellHPBreddePris
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-12-5 Transportør Lengde 12 B / FP1.5-30-12-5. 37530 "176 724 NOK
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-24-5 Transportør Lengde 24 B / FP1.5-30-24-5. 7530 "301 425 NOK
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-36-5 Transportør Lengde 36 B / FP1.5-30-36-51.12530 "429 781 NOK
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-30-48-5 Transportør Lengde 48 B / FP1.5-30-48-51.530 "577 237 NOK
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 Transportør Lengde 24 B / FP1.5-18-24-5. 7518 "308 782 NOK
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-36-5 Transportør Lengde 36 B / FP1.5-18-36-51.12518 "443 537 NOK
RFQ
BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-48-5 Transportør Lengde 48 B / FP1.5-18-48-51.518 "573 119 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-12-5 Transportbånd Lengde 12' Bredde 18
173 731 NOK / enhet