REELCRAFT TH7445 OMP1 Slangetrommel 1/4 tommer 45 fotlengde 2000 psi | AD8WFK 4NB31

REELCRAFT TH7445 OMP1 slangetrommel 1/4 tomme 45 fot lengde 2000 psi

På lager
Vare: AD8WFK Modell: TH7445 OMP1Kryssref: 4NB31

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
Pliktvurdering36 "x 72"
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde45ft.
SlangematerialeSAE 100 R7 AT
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
Housing MaterialStål
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press2,000 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde20.25 "
Total lengde19 "
Samlet bredde7"
Rullinnløp1/4 "(F) NPT
TetningstypeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.18
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.LagrenePliktvurderingMonteringTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRullinnløpPris
REELCRAFT 4625 OLPSMR 1 slangetrommel Industriell 3/8 tommer 25 fot lengde | AA4MBJ 12U319 4625 OLPSMR 1150 Grader FFettfriIndustriellVegg, søyle14 "13.875 "5 11 / 16 "3/8 "(F) NPT3 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TH7445 OMP1 slangetrommel 1/4 tomme 45 fot lengde 2000 psi
12 070 NOK / enhet