Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnostisk lekkasjedetektor fungerer som en røykmaskin for å sjekke integriteten til boostede, turbo- og høytrykks bilsystemer og oppdage lekkasjer. Denne maskinen kan til og med finne boost-lekkasjer som en EVAP-lekkasjesøkende maskin ikke kan oppdage. Det sparer diagnosetid, øker drivstofføkonomien og eliminerer comeback.
Egenskaper:
- Redline Detection PowerSmoke Pro diagnostisk lekkasjedetektor er egnet for diagnostiske operasjoner på motorer med høy ytelse og lette til middels tunge lastebiler.
- Den drives av trykkluft for å utføre trykkfall eller lekkasjetester.
- Denne maskinen opererer med 40 ganger trykket sammenlignet med en typisk EVAP-trykkmaskin.
- Variable trykk- og strømningsfunksjoner lar operatører gjenskape en boost-belastning og finne lekkasjer i en slått av motor.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke elementer er inkludert i denne Redline Detection 95-0170 diagnostiske lekkasjedetektoren?
A. Denne diagnostiske lekkasjedetektoren leveres med et tilbehørsoppbevaringseske, to strøminntaksadaptere (2.9 og 1.9 tommer), to dampproduserende væskeflasker, en blokkeringskobling, en vekselstrømkabel, et halogeninspeksjonslys, en sekskantnøkkel, en oksygensensorportadapter og temperatur- og trykksensorportadaptere.
Sp. Hva er spenningsklassifiseringen til denne Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnostiske lekkasjedetektor?
A. Redline Detection 95-0170 diagnostisk lekkasjedetektor drives med spenningsklassifiseringer på 110 til 250VAC eller 12VDC.
Q. Hva er driftstrykket til denne Redline Detection 95-0170 diagnostiske lekkasjedetektoren?
A. Redline Detection 95-0170 diagnostisk lekkasjedetektor fungerer ved trykk som varierer fra 2 til 20 psi (0.14 til 1.4 bar).