Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WW-1416 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/4 tomme dia., 100PK | CG8YTK 2G554

RED HEAD WW-1416 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/4 tommers diameter, 100PK

På lager
Vare: CG8YTK Modell: WW-1416Kryssref.: 2G554
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
2 494 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde1 3 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 1 / 8 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse3 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,400
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1,780
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WW-1416 Kileanker, 1/4-20 gjengestørrelse, 304 rustfritt stål, 1/4 tommers diameter, 100PK
2 494 NOK /pakke