Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE SWW-3836 Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tommer størrelse, 50Pk | AA7FUM 15X092

RED HEAD SWW-3836 Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tomme størrelse, 50pk

På lager
Vare: AA7FUM Modell: SWW-3836Kryssreferanse: 15X092

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
5 030 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde3.75 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1-1 / 2 "
FinishRustfritt stål
Klasse316
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1.875
Min. Innbygging1.5 "
tråd Lengde2 1 / 2
Trådstørrelse3 / 8-16
typenFullt gjenget
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2620
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7405
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SWW-3836 Kileanker, 316 rustfritt stål, 3/8 X 3-3/4 tomme størrelse, 50pk
5 030 NOK /pakke