Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 8290A384 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7

RED HAT 8290A384 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 1/2 In

På lager
Vare: AC2DAB Modell: 8290A384Kryssref: 2HTR7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelventil for vinkellegeme
ActuatorPilot magnetventil, ikke inkludert
Omgivelsestemp. Område15 grader til 140 grader F
Body MaterialBronse
Senterlinjerør Senterstørrelse5.5 "
Volumkoeffisient5.7
SkivematerialeMessing
Maks. Væsketemp.366 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
Åpning Dia.1 / 2 "
Total høyde6 1 / 16 "
Total lengde2 9 / 16 "
Samlet bredde5 3 / 5 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Stammateriale431 rustfritt stål
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
viskositet2,700 SSU

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Pilottrykk (150 psi)
    • Min. Pilottrykk (60 psi)
    • Operatørstørrelse (50 mm)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBody MaterialSenterlinjerør SenterstørrelseRørstørrelseStammaterialeVolumkoeffisientSkivematerialeÅpning Dia.Pris
RED HAT 8290B005 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Bronse6.75 "3 / 4 "431 rustfritt stål11Messing3 / 4 "4 623 NOK
RED HAT 8290B010 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Bronse7"1"431 rustfritt stål19Messing1"4 863 NOK
RED HAT 8290A385 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Bronse5.625 "3 / 4 "431 rustfritt stål11Messing3 / 4 "3 858 NOK
RED HAT 8290A791 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 3/8 In | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Rustfritt stål3.187 "3 / 8 "316L Stainless Steel2.3304L Stainless Steel3 / 8 "5 228 NOK
RED HAT 8290A792 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9 8290A7923 9 / 10 "Rustfritt stål3.25 "1 / 2 "431 rustfritt stål4.1304L Stainless Steel1 / 2 "5 228 NOK
RED HAT 8290A386 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Bronse5.75 "1"431 rustfritt stål15Messing1"3 852 NOK
RED HAT 8290A793 Vinkelhus stempelventil rustfritt stål Nc 3/4 In | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "Rustfritt stål3.5 "3 / 4 "431 rustfritt stål7.6304L Stainless Steel3 / 4 "5 873 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 8290A384 Vinkelkroppsstempelventil Bronse Nc 1/2 In
3 700 NOK / enhet