Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO V10-418140-170 reverseringsventil varmepumpe 7/8 x 1-1 / 8 In | AE3BFK 5AV33

RANCO V10-418140-170 Varmepumpe reverseringsventil 7/8 x 1-1/8 tommer

På lager
Vare: AE3BFK Modell: V10-418140-170Kryssref: 5AV33
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
5 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepumpe reverseringsventil
DriftstypeSpole operert fireveis
VentiltypeSkyv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kapasitet i tonn (R-22) (3.0 til 9.5)
    • Kapasitet i tonn (R-410A) (3.8 til 11.7)
    • Kapasitet i tonn (R-502) (3.0 til 11.9)
    • Høytrykksrør ID (7/8 ")
    • Sugerør ID (1-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
RANCO V10-414080-170 Varmepumpe reverseringsventil 1/2 x 7/8 In | AE3BFJ 5AV32 V10-414080-1704 936 NOK
RANCO V6-412080-170 reverseringsventil varmepumpe 1/2 x 3/4 tommer | AE3BFM 5AV35 V6-412080-1703 496 NOK
RANCO V6-414080-170 Varmepumpe reverseringsventil 1/2 x 7/8 tommer | AE3BFN 5AV36 V6-414080-1703 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO V10-418140-170 Varmepumpe reverseringsventil 7/8 x 1-1/8 tommer
5 251 NOK / enhet