Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO V6-414080-170 Varmepumpe reverseringsventil 1/2 x 7/8 tommer | AE3BFN 5AV36

RANCO V6-414080-170 Varmepumpe reverseringsventil 1/2 x 7/8 tommer

På lager
Vare: AE3BFN Modell: V6-414080-170Kryssref: 5AV36
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
3 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepumpe reverseringsventil
Housing MaterialMessing
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Nominell kapasitet6 tonn.
Driftstrykk0 til 690 psig
DriftstypeSpole operert fireveis
Størrelse på uttak7 / 8 "
TetningstypeHermetisk
GlidematerialePTFE, metall
Temp. Område-40 grader til 70 grader. C
RørkonfigurasjonRett rør A
RørmaterialeKobber
VentiltypeSkyv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Ranco V6-414080-170 varmepumpe vendeventil endrer retningen på hvordan en varmepumpe fungerer. Det er nyttig for HVAC-industrien (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg). Denne ventilen er ideell for bruk i enhetlige, delte system og vindus-type varmepumpeapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Ranco varmepumpe vendeventil gir oppvarming og kjøling fra varmepumpesystemet ved å snu kjølemediets strømningsretning.
  • Det er en sleide-type reverseringsventil med en 4-veis pilotventil som opererer ved fullt varmepumpesystemtrykk.
  • Denne vendeventilen fra Ranco har teflontetninger for minimalt trykkfall og forbedret funksjonalitet.
  • Den har kobber innløps- og utløpsrør som gjør installasjonen enkel.
  • Denne magnetiske pilotventilen gir lavt strømforbruk.

Kompatibelt tilbehør:

  • Ranco magnetspoler: Disse spolene er ideelle for å omdirigere kjølemedier i varmepumper.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan er en varmepumpe reverseringsventil sammenlignet med tradisjonelle varme- og kjølesystemer?

A. Varmepumpesystemer med vendeventiler er generelt mer energieffektive enn tradisjonelle varme- og kjølesystemer fordi de overfører varme i stedet for å generere den. De kan spare energikostnader og gi både oppvarming og kjøling fra en enkelt enhet.

Sp. Er det noen sikkerhetshensyn ved bruk av varmepumpe vendeventiler?

A. Ja, sørg for at kjølemiddelledninger og komponenter er lekkasjefrie og at systemet fungerer trygt.

Produktvarianter

ProduktModellPris
RANCO V10-414080-170 Varmepumpe reverseringsventil 1/2 x 7/8 In | AE3BFJ 5AV32 V10-414080-1704 936 NOK
RANCO V10-418140-170 reverseringsventil varmepumpe 7/8 x 1-1 / 8 In | AE3BFK 5AV33 V10-418140-1705 251 NOK
RANCO V6-412080-170 reverseringsventil varmepumpe 1/2 x 3/4 tommer | AE3BFM 5AV35 V6-412080-1703 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO V6-414080-170 Varmepumpe reverseringsventil 1/2 x 7/8 tommer
3 097 NOK / enhet