Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS239GN Henge/stable bin 10-3/4l x 8-1/4w Grønn | AF4NUY 9DUX7

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239GN Henge-/stabelbeholder 10-3/4l x 8-1/4w Grønn

På lager
Vare: AF4NUY Modell: QUS239GNKryssreferanse: 9DUX7
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
218NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEGrønn
Innvendig høyde6.75 "
Innvendig lengde10 "
Innvendig bredde6 9 / 16 "
Lastekapasitet50 lb.
Materialepolypropylen
Antall skillelinjer lange1
Antall skilleautomater kort0
Utenfor høyde7"
Utenfor lengde10.75 "
Utenfor bredde8.25 "
Bruk skillelinjeMfr. Nr. DUS239
Brukes med Grainger Divider No.9AFJ3
Volum0.36 cu. ft.
Volumkapasitet0.36 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetFARGEHøydeMaterialeAntall skillelinjer langeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS200CL Henge- og stablebeholder 5 tommers lengde 4-1/8 tommers bredde | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.Fjern3"polypropylen13"5"4.125 "26NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS210CL Henge- og stablebeholder 5-3/8 tommers lengde klar | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"5.375 "4.125 "32NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS220CL Henge- og stablebeholder 7-3/8 tommers lengde Klar | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.Fjern3"polypropylen13"7.375 "4.125 "44NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS221CL Henge- og stablebeholder 9-1/4 tommers lengde 6 tommers bredde | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.Fjern5"polypropylen15"9.25 "6"123NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS224CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.Fjern4"polypropylen14"10.875 "4.125 "114NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS230CL Henge- og stablebeholder 10-7/8 tommers lengde klar | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.Fjern5"polypropylen15"10.875 "5.5 "117NOK
QUANTUM OPPBEVARINGSSYSTEMER QUS234CL Henge- og stablebeholder 14-3/4 tommers lengde Klar | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.Fjern5"polypropylen15"14.75 "5.5 "157NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS239GN Henge-/stabelbeholder 10-3/4l x 8-1/4w Grønn
218NOK / enhet