Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK MET-07264 aluminiumsflaske 2 unse sølv - pakke med 20 | AC8AYA 39H572

QORPAK MET-07264 aluminiumsflaske 2 unse sølv - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AC8AYA Modell: MET-07264Kryssreferanse: 39H572
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
1 361 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeMetal
KroppsfargeSølv
Body MaterialAluminum
Kapasitet2 oz.
LukkingsfargeSvart
Lukkematerialepolypropylen
Diameter35mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde65mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24-410 mm
FormBullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode7612901030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeGrunnleggende materialeKroppsfargeMaterialeMunnSkruelukkingsstørrelseFormtypenPris
QORPAK PLC-06596 Flaske 500cc - Pakke med 24 | AC7ZYB 39D748 PLC-06596135mmPlastFjern-Wide45-400 mmRund-1 160 NOK
QORPAK GLA-00838 flaske smal munn 128 unse klar - pakke med 4 | AD2UEM 3UDJ7 GLA-00838293------Flaske med smal munn571NOK
QORPAK GLC-01429 Flaske med smal munn 3840 ml 128 unse - pakke med 4 | AD2WGM 3VDW3 GLC-01429---Termosett / F217 og PTFE---Jug757NOK
QORPAK GLC-02234 flaske 2400 ml 80 unse klar - pakke med 6 | AD2WGT 3VDY3 GLC-02234-------Jug3 078 NOK
QORPAK GLC-01098 flaske 2 unse - pakke med 288 | AD4NUU 41W015 GLC-01098---Glass----8 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK MET-07264 aluminiumsflaske 2 unse sølv - pakke med 20 stk
1 361 NOK / enhet