Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 Målepumpe 1000 CPS115V 6 Fot Keramikk | AG9HTT 20LX64

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 Målepumpe 1000 CPS115V 6 fot keramikk

På lager
Vare: AG9HTT Modell: LPB4SA-PTC1-G19Kryssreferanse: 20LX64
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
13 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialKjemikaliebestandig harpiks
cc / Min.64
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialePTFE
Hode og monteringsmaterialeGFPPL
Høyde11 "
Hz50/60
Lengde11 "
Maks. Strømningshastighet24 gpd
Maks. Press100 psi
Maks. Slag per minutt125
Maks. Viskositet1000 CPS
Min. Strømningshastighet0.24 gpd
Antall matinger1
Pumpetypemagnet~~POS=TRUNC
reproduserbarhet2%
Tetninger og O-ringerGFPPL
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet100:1
Spenning115
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5765
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PULSATRON

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER LPB4SA-PTC1-G19 Målepumpe 1000 CPS115V 6 fot keramikk
13 146 NOK / enhet