Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 259-02034 Gjenget jordventil 1/2 tommers 24vac nr. AE3VPE 5GEC9

SIEMENS 259-02034 Gjenget klodeventil 1/2 tomme 24vac No

På lager
Vare: AE3VPE Modell: 259-02034Kryssref.: 5GEC9
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
1 735 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget jordventil
Volumkoeffisient1
Tilkoblingstype / størrelse(F) NPT 1/2 "
Dybde2"
Elektriske tilkoblingerTerminalblokk
Høyde5.5 "
Maks. Vanntemp.250 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk250
Spesifikasjoner3 Posisjon flytende
typenNormalt åpen
Spenning24 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Manuell overstyring

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydeBreddePris
SIEMENS 259-02030 Gjenget jordventil 1/2 tommers 24vac nr | AE3VPC 5GEC7 259-020300.4(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 735 NOK
SIEMENS 259-02032 Gjenget jordventil 1/2 tommers 24vac nr | AE3VPD 5GEC8 259-020320.63(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 735 NOK
SIEMENS 259-02036 Gjenget jordventil 1/2 tommers 24vac nr | AE3VPF 5GED0 259-020361.6(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 735 NOK
SIEMENS 259-02038 Gjenget jordventil 1/2 tommers 24vac nr. AE3VPG 5GED1 259-020382.5(F) NPT 1/2 "5.5 "4.75 "1 735 NOK
SIEMENS 243-00210 gjenget globeventil 1/2 tommers 24vac nr | AE3VPH 5GED2 243-002101(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "1 271 NOK
SIEMENS 243-00211 Gjenget jordventil 1/2 tommers 24vac nr. | AE3VPJ 5GED3 243-002112.5(F) NPT 1/2 "4.25 "11.25 "1 271 NOK
SIEMENS 243-00212 Gjenget jordventil 3/4 tommers 24vac nr. | AE3VPK 5GED4 243-002124.1(F) NPT 3/4 "4.25 "11.25 "1 314 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 259-02034 Gjenget klodeventil 1/2 tomme 24vac No
1 735 NOK / enhet