MAIN FILTER INC. MF0422352 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 60 Micron, Seal, 5.59 Inch Height | CF9NXR 188415G60E000P

HOVEDFILTER INC. MF0422352 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde

Vare: CF9NXR Modell: MF0422352Kryssreferanse: 188415G60E000P '
541NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD3.287 "
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filtervurdering60
Filterstørrelse366 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde5.59
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron60
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.866 "
Topp OD3.287 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting EPPENSTEINER 188415G60E000P

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0008050 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF6RNC MF00080503.287 "435435 PSI975 kvm Tommer14.68 "1.866 "3.287 "1 073 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008211 Hydraulisk filter, trådnett, 60 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde | CF6RPA MF00082113.287 "-435 PSI366 kvm Tommer5.591.866 "3.287 "541NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008264 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron kapasitet, tetning, 10.03 tommers høyde | CF6RPP MF00082643.287 "435435 PSI664 kvm Tommer10.03 "1.866 "3.287 "815NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008281 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 14.68 tommers høyde | CF6RPT MF00082813.287 "---14.681.866 "3.287 "1 771 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008313 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 60 mikron, tetning, 6.77 tommers høyde | CF6RQE MF00083131.85 "30453045 PSI153 kvm Tommer6.77 "1.004 "1.85 "565NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0008318 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 60 mikron, tetning, 3.7 tommers høyde | CF6RQF MF00083181.85 "-232 PSI85 kvm Tommer3.7 "1.004 "1.85 "317NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035387 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 9.68 tommers høyde | CF6UHA MF00353871.85 "-435 PSI226 kvm Tommer9.68 "1.004 "1.85 "394NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0422352 Hydraulikkfilter, trådnett, 60 mikron, tetning, 5.59 tommers høyde
541NOK / enhet